{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 6 ks | |
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| S nastavovací měrkou | ano | |
| Počet nastavovacích měrek | 5 ks | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ne | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 420404 0-150 | |
| EAN / GTIN | 4045197604255 | |
| Číslo výrobce | 420404 0-150 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |