Dvojitý otevřený klíč malý ELECTRIC SW 3/16″ D.70mm

Artiklové číslo: 40461212
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 70 mm
Provedení rovné
Druh produktu Klíče
Povrch Kruhové finišování; chromované
Sada ne
Pohon Nedostupné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40461212
EAN / GTIN 4018754019939
Číslo výrobce 40461212
L-číslo L60010 255
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • palec, stejný Rozměry klíčů
  • Rovné provedení, poloha čelistí 15° a 75°
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profilu
  • protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • a: 2 mm
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • Délka mm (L): 70 mm
  • Poloha úst: 15/75 °
  • Hmotnost: 5g
  • Šířka napříč plochami [palec]: 3/16 ″
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 3/16 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palec]: 3/16 ″