Měřicí mikroskop a příslušenství 1702M

Artiklové číslo: 404290 1702M
Sleva
12319,00 CZK
Cena platí do 30. 6. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí videomikroskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 404290 1702M
EAN / GTIN 4059192061289
Číslo výrobce 5331120

Popis

Provedení:

Kroková hodnota číslic: 0,1 µm
Měřicí rozsah indukčního dotyku: ±2000 µm, ±5000 µm
Vstupy snímačů: Mahr 1340, polomůstek Mahr, Mahr LVDT, Mahr VLDT
Limit přenosu dat: 4189 hodnot/s.
Mezní chyba: 0,3% (min. 0,2 µm)
Datové rozhraní: RS485
Proud: 110 mA
  • Připojení modulu N 1700 přes rozhraní USB na chytrý a univerzálně použitelný vyhodnocovací a konfigurační software Millimar Cockpit.
  • Flexibilně kombinovatelné moduly sběrnice RS485.
  • Rozsah dodávky: návod k obsluze.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku