Digitální posuvné měřítko - základní sada, stick 150START mm

Artiklové číslo: 402738 150START
Sleva
10652,00 CZK
Cena platí do 30. 6. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 442,00 CZK / ks
  • 246,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 862
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: plochý
  • Rozhraní: Rádiový systém MAHR i-wi
  • Ochranná třída IP: IP 67

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 862
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr plochý
Rozhraní Rádiový systém MAHR i-wi
Ochranná třída IP IP 67
Délka měřicí čelisti 40 mm
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Automatické vypnutí ano
Provozní doba 3 roky
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalená
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Mezinárodní konstrukční velikost CR2032
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 1 ks CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 402738 150START
EAN / GTIN 4059192064372
Číslo výrobce 9105796

Popis

Provedení:

Funkce: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (uložení naměřené hodnoty), RESET (vynulování), PRESET (předběžné nastavení rozměru), mm/inch, referenční systém, LOCK (zamknutí klávesnice), DATA (přenos dat)
  • Integrovaný vysílač
  • Okamžitě připravený k měření díky referenčnímu systému
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím a mazacím materiálům: typ ochrany IP67
  • Napájení: baterie, doba provozu cca 3 roky (při aktivovaném rádiovém vysílači cca 0,5 roku)
  • Lapované vodicí drážky
  • Posuvník a lišta kalené, nerezové

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Rádiový přijímač i-wi č. 498912.

Poznámka:

Software MarCom Professional 5.2 nyní ke stažení zdarma na www.mahr.com/marcom