Brožura s rychlým uvolněním typ SH 220 plast 90mm pro malé rybářské pilníky, jehlový pilník Ø 3-3.75 mm (10)

Artiklové číslo: 4007220806555
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220806555
EAN / GTIN 4007220806555
Číslo výrobce 12605004
L-číslo L51060 37

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Pferd nabízí rychloupínací svorky pro jehlové pilníky, diamantové pilníky a menší dílenské a přesné pilníky. Umožňují rychlé a snadné upnutí souborů do rukojeť. Brožura s rychlou verzí pro jehlové pilníky, diamantové pilníky a menší dílenské a přesné pilníky.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SH 220
  • Vhodné pro metrické Ø: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Vhodné pro délku [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
  • Délka, celkem: 90 mm

Výhoda:

  • Pevně upevněte hák pilníku do rukojeť prostým otočením obou polovin pilníku.