Ergonomická brožura pilníku FH5/1 115 mm pro ploché a polokruhové pilníky, délka pilníku 300–350 mm (100)

Artiklové číslo: 4007220535820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220535820
EAN / GTIN 4007220535820
Číslo výrobce 12617251
L-číslo L51060 497

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Ergonomická rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: FH 5/1
  • Vhodné pro délku [mm]: 300, 350 mm
  • Vhodné pro: Profily ploché, ploché špičaté, polokruhové
  • Délka, celkem: 115 mm

Výhoda:

  • Chrání ruku před ostrými hranami a rohy.
  • Ergonomický typ s optimálním rukojeť.
  • Žádné převrácení souborů.
  • Měkký plast na vnější straně s tvrdou, stabilní vnitřní částí.
  • Bez změkčovadel.