Ergonomická kniha pilníků FH2 110 mm pro klíčové pilníky, pilníky na pilníky na pilníky Ø 4.0–4.8 mm

Artiklové číslo: 4007220535714
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220535714
EAN / GTIN 4007220535714
Číslo výrobce 12617120
L-číslo L51060 34

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Ergonomická rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: FH 2
  • Vhodné pro délku [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Vhodné pro: Zámečnické pilníky
  • Délka, celkem: 110 mm

Výhoda:

  • Chrání ruku před ostrými hranami a rohy.
  • Ergonomický typ s optimálním rukojeť.
  • Žádné převrácení souborů.
  • Měkký plast na vnější straně s tvrdou, stabilní vnitřní částí.
  • Bez změkčovadel.