Stupňovitý vrták HSS 14 kroků vrtání Ø 4–30 mm, hřídel o průměru 3 mm, Ø 10 mm

Artiklové číslo: 4007220165881
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Druh produktu Stupňovitý vrták
Celková délka L 100 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Typ upínače Válcová stopka
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 BT-AD-10-25-100-A1-M
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 25 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 4 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Počet stupňů 14
Směr šroubovice pravý
Název výrobku (typ) H
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220165881
EAN / GTIN 4007220165881
Číslo výrobce 25201038
L-číslo L51140 809
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • HSS

Popis:

HSS stupňové vrtáky pro vrtání a odstraňování otřepů tenkých plechů, trubek a profilů z různých materiálů. Všechny stupňovité vrtáky jsou vybaveny tříplošnou hřídelí pro bezpečný přenos točivého momentu.

Charakteristika:

  • Počet kroků vrtáku: 14 kusů
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 200 RPM
  • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 200 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 100 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 2400 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 2400 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 1600 RPM
  • Provedení: HSS
  • Kroky vrtáku: 4,0/0/8,0/10,0/12,22/6,0,24/28,0/0,16/0,18/0,14/30,0/26,0/0,20/0,0
  • Ø Metrická hřídel: 10 mm
  • Rozsah vrtání, od: 4 mm
  • Rozsah vrtání, až do: 30 mm
  • Délka, celkem: 100 mm

Výhoda:

  • Vrtání a odstraňování otřepů v jediném kroku.
  • Absolutní hladkost a vysoký řezný výkon.
  • Snadné vystředění a vrtání díky vysoce kvalitnímu hrotu vrtáku.
  • Usnadněno zatahování průchozím vrtaným plechů pomocí kužel nástroje.
  • Nelámající čipy jsou odstraněny čistě, stejně jako v spirálový vrták.

Použití:

  • Doporučení k použití: Stupňové vrtáky HSS používejte na plechy, trubky a profily až do maximální tloušťky materiálu 4 mm. Pro stupňové vrtáky bez povrchové úpravy řezný olej nebo Používejte stlačený vzduch jako chladicí kapaliny/maziva.
  • Zpracování úloh: Zahloubení; odjehlování; vrtání
  • Typy jednotek: Stacionární vrtací stroj; vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Dřevo
    • zinek

Poznámka:

  • Pro bezpečnou převodovku točivého momentu jsou stupňovité vrtáky vybaveny tříplošnou hřídelí.