Držák pilníku RFH 150 Reef pro délku pilníku Reef 150mm

Artiklové číslo: 4007220015322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Přesný rýhovací pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220015322
EAN / GTIN 4007220015322
Číslo výrobce 12602172
L-číslo L51060 177

Popis

Popis:

Pferd nabízí držák pro různé soubory a listy souborů. Řada PFERD zahrnuje držáky pilníků, nastavitelné držák pro tělové pilníky a držák pro listy pilníků, karbidové pilníky a ruční odjehlovač. Držák pilníku na riffle pro pilníky délky 150 a 180 mm. Držák pilníku Ripple pro pilníky o délce 150 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: RFH
  • Vhodné pro délku [mm]: 150 mm

Výhoda:

  • Bezpečné a optimální vedení pilník.
  • Rychlá a snadná výměna nástrojů.
  • Jeden z tipů pro soubory je vždy bezpečně pokryt rukojeť.
  • Neobsahuje plastifikátory.
  • Opakovaně použitelné vícekrát.