Digitální Třmenový mikrometr s kulovými měřicími plochami palce/metriky, 1-2″, IP65

Artiklové číslo: 395-372-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Ochranná třída IP: IP 65
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 395-372-30
EAN / GTIN 4946368689432
Číslo výrobce 395-372-30

Popis

Popis:

Měřicí šrouby Digimatic pro zakřivené povrchy se používají k měření všech zakřivených povrchů a tloušťky stěn trubek, ložisek, kroužků atd. Měřicí plochy z tvrdého kovu . R=4 mm ocel podložka/vřeteno.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 1 - 2
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: ±0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,0E-4″.
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku