Upínky 26X200 mm

Artiklové číslo: 371000 26X200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6314
Norma DIN 6314
Šířka drážky 26 mm
Celková délka 200 mm
Výška 30 mm
Šířka 70 mm
Pro upínací šrouby M24
Druh produktu Upínací příložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 371000 26X200
EAN / GTIN 4020772070090
Číslo výrobce 70094

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.
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
    Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku