Upínky 22X200 mm

Artiklové číslo: 371000 22X200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6314
Norma DIN 6314
Šířka drážky 22 mm
Celková délka 200 mm
Výška 30 mm
Šířka 60 mm
Pro upínací šrouby M20; M22
Druh produktu Upínací příložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 371000 22X200
EAN / GTIN 4020772070083
Číslo výrobce 70086

Popis

Materiál:

Zušlechtěná ocel, lakovaná.
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
    Šířka drážky × celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku