M3 zkušební závaží, 10 kg, odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření Eco block, litina

Artiklové číslo: 366-77
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Doplňkové závaží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 366-77
EAN / GTIN 4045761241831
Číslo výrobce 366-77
L-číslo L40250 2114

Popis

Charakteristika:

  • Třída OIML M3
  • Jmenovitá hodnota 10 kg
  • Blok Eco
  • Lakovaná litina

Poznámka:

  • M3, 10 kg, hmotnost bloku Eco, lakovaná litina, maximální možné množství na paletě: 60, paušální sazba (max. 300 kg): max.30
  • Při objednávání kalibrovaných závaží je třeba objednat placené pouzdro, protože je k němu připojena kalibrační značka

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství