Fíbrový kotouč 115x22 mm a-B01 v A60 základní ocel/neželezné kovy/dřevo

Artiklové číslo: 34286494
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34286494
EAN / GTIN 9009012006629
Číslo výrobce 34286494

Popis

Popis:

V závislosti na velikosti zrna se vláknové kotouče Basic používají pro různé povrchové operace – od broušení až po dokončování. Hledáte spolehlivý nástroj pro univerzální použití na oceli, hliníku a dřeva, jsou vynikající volbou pro všechny obchodníky.

Charakteristika:

  • Tvar: VLÁKNOVÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy, dřevo
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A-B01 V A60
  • Rozměr (D x H): 115 x 22 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Oxid hlinitý pro dlouhou životnost a vysokou agresivitu vůči oceli, neželezným kovům a dřevu

Použití:

  • Vhodné pro univerzální použití na ocel, neželezné kovy a dřevo

Doporučení:

  • Velikost zrna 16/24/36/40/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

Speciální funkce:
  • Vhodné pro ocel, hliník a dřevo
  • Dobré odstranění zásob