Nástrčná stopka s vnějším závitem 2/16

Artiklové číslo: 342700 2/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK velikost 2
Sklíčidlo s kuželem DIN 238 B 16
Kužel ⌀ D 15,733 mm
Vnitřní utahovací závit M10
Druh produktu Upínač vrtacího sklíčidla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 342700 2/16
EAN / GTIN 4045197294937

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby.
Přesné provedení s MK stopkou a vnitřním tažným závitem.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel na frézkách s Morse kuželem.

Norma:

Kužel vrtacího sklíčidla DIN 238.