{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 10/12 | |
Rozsah upínání | 0,8 mm - 10 mm | |
Vnější ⌀ | 34,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 60,5 mm | |
Unášecí kužel | B 12 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,065 mm | |
Vhodný klíč s ozubením | S2 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |
Katalogové číslo | 342215 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018041 | |
Číslo výrobce | 72653 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrtací sklíčidlo s ozubením Prima 10/12
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
1 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
907,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnější ⌀ | 34,5 | 33,5 |
Délka vrtací hlavy zavřená | 60,5 | 61,4 |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 12,065 | 12,065 |
Rozsah upínání | 0,8 ;10 | 0,8 ;10 |
Typ | 10/12 | 10/12 |
Vhodný klíč s ozubením | S2 | S2 |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem | Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem |