{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 100/16 | |
Rozsah upínání | 0,5 mm - 10 mm | |
Vnější ⌀ | 43 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 80 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 91,5 mm | |
Unášecí kužel | B 16 | |
Největší ⌀ kužele sklíčidla | 15,733 mm | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341000 100/16 | |
EAN / GTIN | 4045197308337 | |
Číslo výrobce | 100 0100 B16 0 |