Řezačka na trubky z nerezové oceli 35 mm

Artiklové číslo: 334C.35NX
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
Vhodné pro materiál trubky ušlechtilá ocel
Počet řezných koleček 1
Hmotnost celkem 440 g
Počet vodicích válečků, S vodicími kladkami 4
Druh produktu řezačka na trubky
Provedení S vodicími kladkami; S funkcí ráčny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 334C.35NX
EAN / GTIN 3662424068744
Číslo výrobce 334C.35NX
L-číslo L60130 8928
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Rychle nastavitelný komfortní knoflík
  • Optimální vedení trubek pomocí 4 válečků
  • Výsuvný nýtovač
  • Dodáváno s náhradními řeznými kolečky
  • Velmi snadná výměna řezných koleček bez použití nářadí
  • Může řezat trubky z nerezové oceli o tloušťce 3 až 35 mm

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 0,44