{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ řezného rozsahu | M5 – M20 | |
Rozsah ⌀ 1. upínacích kleštin | 4,5 mm - 10 mm | |
Rozsah ⌀ 2. upínacích kleštin | 10 mm - 16 mm | |
Maximální počet otáček při chodu vpřed | 750 min-1 | |
Automatická délka zdvihu | 22 mm | |
Celková délka | 244 mm | |
⌀ pouzdra | 85 mm | |
Unášecí kužel DIN 238 | B 22 | |
Hmotnost | 3,7 kg | |
Druh produktu | Závitořezné zařízení |
Katalogové číslo | 333500 M5-20 | |
EAN / GTIN | 4045197312693 | |
Číslo výrobce | EDM-R 520 3141-2522 |