Tlačná upínací kleština kulatá, DIN 6343 16 mm

Artiklové číslo: 329550 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ 16 mm
Typ 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Celková délka L 94 mm
Úhel α 15 stupeň
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 329550 16
EAN / GTIN 4045197309648
Číslo výrobce 10128011600

Popis

Provedení:

Upínací kleštiny, profil kruhový, odstupňovaný po 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný upnutí.

Norma:

DIN 6343

Přesnost:

Tolerance obvodové házivosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Poznámka:

Jiné průměry a tvary (např. 4-hran nebo 6-hran) na poptávku!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm hladký. Od ⌀ 8,5 mm s příčnými drážkami.
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
    Upínací ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku