Provedení:
Hlavní materiál
98% bavlna, 2% antistatická, nehořlavý, antistatický, 230 g/m²
Detaily
Košilový límec
Vnější certifikační štítky
Zakončení
Nastavitelné zakončení rukávů se skrytými kovovými knoflíky
Přední zapínání
Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky
Kapsy
Náprsní kapsa s klopou a krytými knoflíky, jedna kapsa s otvorem na pero
Vysvětlení velikosti
Výrobek má rozšířený velikostní oblouk
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Funkční pánská nehořlavá košile do exponovaného prostředí
- Tato nehořlavá košile je vhodná zejména do pracovního prostředí, kde je nutná odolnost proti plamenům
- Chytrý funkční design se skrytými knoflíky na předním díle a funkcí rychlého zapínání
- Materiál je pohodlný, má velkorysý střih a dobrou volnost pohybu
- Tato košile má dvě náprsní kapsy s praktickým držákem na tužky
- Certifikováno podle EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 a IEC 61482-2, třída 1
Norma:
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1