Stopka vyvrtávací tyče 63/25-100 mm

Artiklové číslo: 320407 63/25-100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Délka vyložení rozměr A 100 mm
⌀ D 25 mm
Upnutí PSC
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320407 63/25-100
EAN / GTIN 2050001773135
Číslo výrobce PS6.WK3.025.100

Popis

Provedení:

  • Pro efektivní soustružení.
  • Pro soustružení doleva a doprava.

Použití:

K upínání vyměnitelných hlav.

Poznámka:

Vhodné výměnné hlavy viz č. 264826264827.
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
    ⌀ stopky / ⌀ D − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku