Stopka vyvrtávací tyče 40/32-110 mm

Artiklové číslo: 320407 40/32-110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 40 mm
Délka vyložení rozměr A 110 mm
⌀ D 32 mm
Upnutí PSC
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320407 40/32-110
EAN / GTIN 2050001772770
Číslo výrobce PS4.WK2.032.110

Popis

Provedení:

  • Pro efektivní soustružení.
  • Pro soustružení doleva a doprava.

Použití:

K upínání vyměnitelných hlav.

Poznámka:

Vhodné výměnné hlavy viz č. 264826264827.
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
    ⌀ stopky / ⌀ D − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku