Příruba pro sklíčidla s krátkým kuželem DIN 55027, ⌀ d1 / kužel: 160/5mm

Artiklové číslo: 317500 160/5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d1 / kužel (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ d1 160 mm
Velikost kuželu 5
⌀ kužele d2 82,575 mm
Tloušťka B 21 mm
Počet rozpěrných šroubů 4
Druh produktu Soustružnické sklíčidlo – příslušenství

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 317500 160/5
EAN / GTIN 4019208078656
Číslo výrobce 319654
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Na straně stroje na hotovo obrobené, na straně sklíčidla čelně vysoustružené.

Použití:

K dodatečné montáži na sklíčidla s válcovým středicím upnutím dle DIN 6350 A. Je lépe dát přednost sklíčidlům s krátkým kuželem z důvodu menšího vyložení.
Pro hlavy vřeten DIN 55027 resp. ISO 702/III (stejná jako stará norma DIN 55022) s rozpěrnými šrouby a maticemi s nákružkem.

Materiál:

Ocel C45