BCM D12-A-C12 Kulové frézy s břitovými destičkami HB2 BCR pro dokončovací práce.

Artiklové číslo: 3103429
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3103429
EAN / GTIN 7291075122930
Číslo výrobce 3103429
L-číslo L23980 1134

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 11,4 mm, Celková délka (OAL) 120 mm, Šankový Kulatý, Zásuvka Šankový Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Polomer rohu (RE) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11.4 mm
  • Typ cela A
  • Funkcní délka (LF) 120 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D120-QT
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Typ stopky Kulaté