{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Řada | Eco | |
| Šířka řezu w | 2 mm | |
| Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. T | 10 mm | |
| Šířka funkce L4 | 21,5 mm | |
| Celková délka L | 92,5 mm | |
| Šířka stopky b | 20 mm | |
| Délka hlavy L1 | 33,5 mm | |
| Nepodepřená délka A | 33,5 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | GARANT Master Eco Stechdrehhalter | |
| Typ stopky | 4hran | |
| Tvar hlavy | 4hran | |
| Postupy obrábění | soustružení zápichů, vnější | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Druh produktu | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 273832 20/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515056335 | |
| Číslo výrobce | 273832 20/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |