{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | PVD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,6 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16 mm | |
| Typ | HB8125 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | 16 IR 1.25 ISO | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,6 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Druh závitu | M; MF | |
| Úhel špičky | 60 stupeň | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| ISO kód | 16 IR 1.25 ISO | |
| Stoupání závitu | 1,25 mm; 1,25 mm | |
| Velikost destiček L | 16 mm | |
| Kód destičky pro soustružení závitů | 16 IR 1.25 ISO | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 40 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 160 m/min | |
| Řezný materiál | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Označení řezné destičky | 16 IR 1.25 ISO | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 271130 HB8125 | |
| EAN / GTIN | 4069515114684 | |
| Číslo výrobce | 271130 HB8125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |