{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | AC9GX800 | |
| Pro otvory od ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
| Užitná délka | 15,2 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Rádius R | 0,5 mm | |
| f | 1,95 mm | |
| Maximální hloubka zápichu tmax | 0,8 mm | |
| Šířka zápichu w | 1 mm | |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
| Katalogové číslo | 270623 4,2/1 | |
| EAN / GTIN | 2050002066854 | |
| Číslo výrobce | A04.0100.15.42 VR X800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |