• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VCGT 160404 FN, PKD (7°)

Artiklové číslo: 265897 TWF
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 1 ks
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Označení řezné destičky VCGT 160404 FN
Typ PKD
Řezný materiál PKD
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak bez povlaku
Toleranční třída G
Označení výrobce Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 160404 FN, PKD (7°)
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 16,8 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 9,52 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Úhel čela 6 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód VCGT 160404 FN
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,3 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 1 mm
Hloubka řezu ap, min 0,3 mm
Hloubka řezu ap, max 1 mm
Posuv min. fz 0,03 mm/ot.
Posuv max. fz 0,2 mm/ot.
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Titan; barevné kovy; hliník; plasty
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 4 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265897 TWF
EAN / GTIN 4045197452887
Číslo výrobce 265897 TWF
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Grafit
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 
Grafit, GFK, CFK
N

Popis

Provedení:

PKD – polykristalický diamant, jemné zrno.
Dokončování, ostrý břit pro minimální řezný tlak.

Použití:

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.