• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DCMX 11T304, pro vyhlazování, Wiper

Artiklové číslo: 260388 CA125P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 2 ks
Označení řezné destičky DCMX 11T304
Typ CA125P
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek WP
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 11,6 mm
Výška řezné hrany 3,97 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 55 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
ISO kód DCMX 11T304
Průměr Upevňovací díry 4,7 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,15 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 1 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 2,75 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 90 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 260 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,1 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,45 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce CA125P
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky DC11T3043N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DC11T3043N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 5 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260388 CA125P
EAN / GTIN 4960664017959
Číslo výrobce TMK00352
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty