{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 6 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | PWLNR/L 1616H06 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0604.. | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 16 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Podložka | 259031 25 | |
Klinek | 259015 9 | |
Šroubek klínku | 259018 6 | |
Sada pružin | 259044 5 | |
Sada pružinových kolíků | 259047 3 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251916 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651297 | |
Číslo výrobce | 251916 16/06 | |
Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |