• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky TNMG 160408, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 251544 HB7035-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    323,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    270,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
455 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 6 ks
Označení řezné destičky TNMG160408
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,1 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SM
Označení výrobce TNMG 160408
Základní tvar tříhranný
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 16 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Úhel čela 22 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód TNMG 160404
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,3 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 4 mm
Hloubka řezu ap, min 0,55 mm
Hloubka řezu ap, max 4 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 130 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 320 m/min
Posuv min. fz 0,2 mm/ot.
Posuv max. fz 0,5 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7035-2
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 10 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251544 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515018067
Číslo výrobce 251544 HB7035-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
nepravidelný
 
přerušovaný