• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250797 KW10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Počet břitů 4 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky DNMG150608
Typ KW10
Řezný materiál HW-N10
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak bez povlaku
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek AH
Označení výrobce DNMG150608AH KW10
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 6,35 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 15,5 mm
Výška řezné hrany 6,35 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód DNMG 150608
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,8 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 3,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,55 mm
Hloubka řezu ap, max 3,75 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 400 m/min
Posuv min. fz 0,1 mm/ot.
Posuv max. fz 0,35 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce N10,K10,S10
Řezné materiály, označení výrobce KW10
Tloušťka řezné destičky T 6,35 mm
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DN1506082N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 16 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250797 KW10
EAN / GTIN 4960664224388
Číslo výrobce TWE64427
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
nepravidelný