Vysokovýkonná závitová fréza, stopka Weldon, Užitný ⌀ D / délka vyložení L1: 13,6/26mm

Artiklové číslo: 218050 13,6/26
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Užitný ⌀ D / délka vyložení L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití při způsobu vrtání: slepý otvor; Průchozí otvor
  • Směr řezu: vlevo a vpravo
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Užitečný ⌀ D 13,6 mm
Délka vyložení L1 26 mm
Provedení stopky stopka Weldon
Použití při způsobu vrtání slepý otvor; Průchozí otvor
Směr řezu vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení ano
Velikost destiček 24
Počet břitů Z 1
Celková délka Lcelk. 82 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Fixační šroub 219926
Počet drážek na třísky 1
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218050 13,6/26
EAN / GTIN 4045197447142
Číslo výrobce 218050 13,6/26

Popis

Provedení:

Závitová fréza HPC pro zkrácenou dobu obrábění.

Použití:

Použitelné univerzálně pro pravé a levé vnější a vnitřní závity. Pro obrábění průchozích a slepých otvorů.

Poznámka:

Fréza č. 218050 vel. 17/26 a 17/36 vhodná pro stoupání do 2,5 mm (včetně). Fréza č. 218050 vel. 30/65 vhodná pro stoupání < 5.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku