{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Typ | HB7520 | |
| Rohový rádius R | 1 mm | |
| Povlak | PVD | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Hloubka řezu max. ap | 0,25 mm; 0,25 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr vnější D | 8 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,15 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,15 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU7810 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212708 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197761521 | |
| Číslo výrobce | 212708 ST1400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |