{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Řezný materiál | TK | |
| Označení řezné destičky | RDMW 1604 MOTN | |
| Typ | HB7505 | |
| Průměr řezné destičky d | 16 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Označení výrobce | RDMW 1604 MOTN | |
| Základní tvar | kulatá | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| ISO kód | RDMW 1604 MOTN | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,2 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7505 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212300 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197302564 | |
| Číslo výrobce | 212300 HART | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |