• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza GARANT Diabolo VHM HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC / DS: 0,4mm

Artiklové číslo: 207341 0,4
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
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiSi
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 0,4 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 1 mm
Poloměr R 0,2 mm
Celková délka L 50 mm
Průměr stopky DS 4 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 30 stupně
Řezný materiál TK
Toleranční třída h7
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,012 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 1 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,014 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Diabolo
Označení výrobce GARANT Diabolo VHM-Vollradiusfräser HRC 62 HPC, TiSiN
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce H,P
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 0,2 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje H
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in ocel < 60 HRC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Funkční délka 11 mm
Hmotnost 8,4 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Barevný kroužek červená
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207341 0,4
EAN / GTIN 4069515037730
Číslo výrobce 207341 0,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
P
195
Ocel > 50 HRC
H
180
Ocel < 55 HRC
H
160
Ocel < 60 HRC
H
125
Ocel < 65 HRC
H
110
Ocel < 67 HRC
H
85
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo:
Speciální geometrie, nově vyvinutý povlak a tvrdokov, pro obrábění tvrdých materiálů.
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.
Specialista na oceli do HRC 62. Spolehlivost procesu a prodloužená životnost díky optimalizované geometrii břitu a modernímu, vysoce výkonnému povlaku.