Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK torusová fréza HPC DIN 6535 HB 10/1,0 mm

Artiklové číslo: 206358 10/1,0
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 22 mm
Poloměr břitu R1 1 mm
Celková délka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v materiálu Inconel® 0,034 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206358 10/1,0
EAN / GTIN 4045197527776

Aplikační tabulka

Inconel
S
35
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální povlak pro nejdelší životnost a vysoký výkon obrábění.
S kvalitou vyvážení G2,5.
Pro frézování slitin na bázi niklu, se spirálou 35°.
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
    ⌀ DC / RS1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku