Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Hrubovací a dokončovací fréza, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 16mm

Artiklové číslo: 191640 16

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0160 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 16 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Řezný materiál HSS Co 10
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8
Povlak bez povlaku
Průměr břitu 16 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída k10
Délka břitu, řezné hrany 32 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Zadní úhel podbroušení 0 stupeň
Úhel odklonu třísky 0 stupeň
Počet účinných břitů, po obvodu 3
Počet účinných břitů, přední strana 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 25 stupeň
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,5 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů stejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 46 mm
Hmotnost 120 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 844 B
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování
Barevný kroužek Bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,5 mm
Hloubka řezu max. 16 mm; 32 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191640 16
EAN / GTIN 4045197104373
Číslo výrobce 191640 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
25
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální fréza s podbroušeným profilem pro hrubování a dokončování. Geometrie čelních břitů pro zanořování. Excentrické podbroušení. Univerzální geometrie břitů.