Úzká kotoučová fréza 80X6 mm

Artiklové číslo: 185500 80X6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1834 A
  • Profil frézování: křížové břity
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: js16

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 80 mm
Šířka řezu 6 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 1834 A
Profil frézování křížové břity
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ js16
Otvor ⌀ H7 27 mm
Počet zubů Z 32
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,06 mm
Vnitřní chlazení ne
Provedení stopky s otvorem
Barevný kroužek bez
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 185500 80X6
EAN / GTIN 4045197097514

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
19
Ocel < 750 N/mm²
P
19
Ocel < 900 N/mm
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Třístranně řezající kotoučové frézy na kov, s nákružkem a klínovou drážkou. Křížové ozubení: Díky střídavému šikmému ozubení řeže tato fréza velmi plynule i hluboké řezy.

Použití:

Pro frézování drážek nebo dělení, pokud mají mít boční plochy obrobku přesný a čistý povrch.

Poznámka:

fz pro ae = 0,1 × D.
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
    ⌀ךířka js16×k11 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku