MARTOR nůž SECUNORM 185 185004 , 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 185004.17
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 185004.17
EAN / GTIN 4002632802676
Číslo výrobce 185004.17
L-číslo L60170 882

Popis

Popis:

Spousta nožů pro tak malý prostor. S keramickou čepelí.
Při otevírání kartonů a palet je důležitá efektivita. Přesně pro tento model je určen rychlý a robustní model SECUNORM 185. Kromě toho malý bezpečnostní nůž překvapí funkcemi, které jsou v této lize poměrně vzácné. Stačí si jen pomyslet na rukojeť z nerezové oceli, velkoplošný posuvník nebo pohodlnou výměnu čepele. Další výhodou je ostrá, odolná keramická čepel a automatické zatahování čepele.
  • Základní materiál:
    Nerezová ocel
  • Robustní a praktická
    rukojeť SECUNORM 185 je vyrobena z nerezové oceli, která je vyrobena pro vysoké řezné frekvence a dlouhou životnost. Pokud jde o ergonomii, praktická velikost a nízká hmotnost vám pomohou pracovat.

  • Oboustranný jezdec je vhodný pro praváky i leváky. Díky velkému kontaktnímu povrchu jej můžete také dokonale ovládat rukavicemi. Drážky na sklíčku zvyšují odolnost proti skluzu.
  • Výměna čepele
    jednoduše stiskněte a podržte tlačítko pro změnu a vysuňte posuvník směrem dopředu – čepel je připravena k otáčení nebo výměně. Plastová vložka a rukojeť vždy zůstávají pohromadě, takže zde není nic ztraceno.
  • Praktické očko
    SECUNORM 185 je vybaveno očkem pro protažení popruhu. To vám umožní bezpečně připevnit řezací nástroj a vždy jej mít po ruce, jakmile se otevře další balení.
  • 4cestná použitelná
    čepel Vaše čepel má dva nože s celkem čtyřmi ostrými hranami, které můžete použít jeden po druhém. To dává ekonomický a ekologický smysl. Kromě toho vždy řežte čerstvým okrajem jako novým.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 2vrstvý
    zábal, stretch, smršťovací fóliový plastový pásek

Charakteristika:

  • Rukojeť: 2stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 9 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Plastové pásky, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, textil
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Nerezová ocel
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 1792,25
  • Délka výstupu radlice (max.): 13, 3 mm
  • Volitelný nůž: 92,66, 192,66, 60092,66, 92043,66, 192043,66
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ochrana proti korozi a kyselinám
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství