{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlN | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Průměr břitu 1. stupeň min. DC | 7,99 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Užitná délka L1 | 64 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany LC | 16 mm | |
| Nepodepřená délka A | 60 mm | |
| Počet břitů | 6 | |
| Průměr stopky DS | 8 mm | |
| Úhel šroubovice max. | 10 stupně | |
| Typ nástroje pro vystružování | Pro průchozí otvor | |
| Norma | Werksnorm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr | 0,004 mm | |
| Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr | 0 mm | |
| Délka naříznutí | 1,2 mm | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Hmotnost | 30 g | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Válcový výstružník |
| Katalogové číslo | 164362 7,99 | |
| EAN / GTIN | 4045197363237 | |
| Číslo výrobce | 164362 7,99 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |