Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Čelní výstružník H7, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC: 3mm

Artiklové číslo: 162825 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 162825 3
EAN / GTIN 4062406117207
Číslo výrobce 162825 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
12
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Z čelní strany ořezávající strojní výstružník pro dosažení co možná nejpřesnější rozměrové stálosti odpichu. Optimalizované řezání čelem umožňuje precizní přesnost souososti vytvořeného otvoru. Provedení s přímými drážkami dlouhými upínacími drážkami pro optimální odvod třísek.

Použití:

Pro vytvoření přesně souosých vývrtů ležících za sebou. Při zachování nejvyšších nároků na přímost vývrtu. Vystružení až na dno vývrtu jakož i průchozích otvorů.

Poznámka:

Konfigurovatelné výstružníky v rozsahu průměru od 2,200 do 12,220 mm a volně volitelné lícování lze objednat pod č. 162830.