Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rukojeť pro kuželový záhlubník se 3 upínacími plochami 10 mm

Artiklové číslo: 150408 10

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Délka rukojeti 120 mm
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150408 10
EAN / GTIN 4062406124885

Popis

Provedení:

Pro upnutí přesného kuželového záhlubníku GARANT s nestejným dělením a 3 upínacími plochami na stopce. Do jedné rukojeti je možné nasadit různé velikosti záhlubníku vždy se stejným průměrem stopky.
Ergonomická silová rukojeť ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu rukojeť neklouže, i když jsou ruce mokré nebo od oleje.