Přesný kuželový záhlubník s nerovnoměrným dělením 90°, TiAlN, Vnější ⌀ Dc: 4,3mm

Artiklové číslo: 150130 4,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
231 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ Dc (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00400115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0040 mm
Třída tolerance upínače h$09
Průměr stopky 4 mm
Délka stopky 34 mm
Průměr břitu, min. 1,3 mm
Průměr břitu, max. 4,3 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Pro průměry otvorů 1,3 mm
Délka upínací drážky 2,8 mm
Délka kuželu 1,5 mm
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Název výrobku (typ) N
Dělení řezných hran zahloubení Extrémně nestejné
Řezný materiál HSS
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 6 mm
Užitná délka 6 mm
Celková délka 40 mm
Funkční délka 40 mm
Hmotnost 4 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 335 C
Postupy obrábění Rovinné zahlubování
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 150130 4,3
EAN / GTIN 4045197741790
Číslo výrobce 150130 4,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
50
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
18
Ocel < 1400 N/mm
P
8
Ocel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny záhlubníky se 3 břity. Speciální geometrie s extrémně nestejným dělením a sladěnou preparací břitů. Radiálně podbroušené. Prostory pro třísky broušené z plného materiálu. Nově vyvinutý, speciální povlak TiAlN pro dlouhou životnost.
Přesný kuželový záhlubník, vyrobený s užšími výrobními tolerancemi, než dle DIN335-C.

Výhoda:

Velmi klidný chod po celou dobu zahlubování. Chod bez zadrhávání pro perfektní výsledky při optimální životnosti nástrojů.

Použití:

Precizní kuželové záhlubníky pro zhotovování přesných, kulatých 90° zahloubení.