Kuželový záhlubník HSS 100° 8 mm

Artiklové číslo: 150023 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Úhel hrotu kuželového záhlubníku: 100
  • Řezný materiál: HSS
  • Počet břitů Z: 3
  • Norma: Výrobní norma
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 8 mm
Povlak bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 100 stupeň
Řezný materiál HSS
Počet břitů Z 3
Norma Výrobní norma
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Nejmenší ⌀ záhlubníku pro otvor od 2 mm
Celková délka L 49 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,09 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 150023 8
EAN / GTIN 4045197959553

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
33
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
27
Ocel < 900 N/mm
P
27
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Snadné a plynulé zahlubování a odjehlování.
Prostory pro třísky broušené z plného materiálu.
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
    Vnější ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku