Bezpečnostní nůž SECUMAX 148, 10 kusů

Artiklové číslo: 148001.12
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
Katalogové číslo 148001.12
EAN / GTIN 4002632803796
Číslo výrobce 148001.12
L-číslo L60170 920

Popis

Popis:

Dobrý pocit – ve všech směrech.
Jednorázové bezpečnostní nože a udržitelné? Není pochyb! SECUMAX 148 je vyroben z více než 80% recyklovaného plastu. Pro delší životnost zajišťuje výztuž z optických vláken a robustní 2cestná použitelná hlava čepele. Díky tomu je model SECUMAX 148 ideální pro tvrdší řezné aplikace. Při bezpečné a efektivní práci můžete také využít ergonomické rukojeti a příjemně lehké váhy.
  • Základní materiál:
    Recyklovaný plast, vyztužený skelnými vlákny
  • Robustní čepel
    s tloušťkou čepele 0,5 mm je obzvláště odolná vůči plastovému povlaku. Proto je SECUMAX 148 vhodný pro logistiku a výrobu, a to i u zvláště náročných řezných materiálů.

  • Dva řezné hrany hlavy nože jsou bezpečně stíněny – pro ochranu uživatele a zboží. A přesto máte k dispozici dostatek čepele pro bezpečné řezání 2vrstvých kartonů a mnohem více.
  • Dobrý návod
    další důvod, proč SECUMAX 148 zvládne kartony tak snadno? Jedná se o vodicí plochy v přední části rukojeti. Pomáhají vám řezat pod úhlem. A je ještě jednodušší se dostat přes.
  • Ergonomicky navržený
    jste pravák? Levák? Vlastně nezáleží. Protože SECUMAX 148 se vejde do každé ruky. Příjemné ″pohodlí″ je podpořeno mírným zakřivením vnější strany a strukturou grippy povrchu.
  • Udržitelná výstavba
    MARTOR se zaměřuje na udržitelnost. SECUMAX 148 je první jednorázový nůž MARTOR, který používá pouze recyklovaný plast vyztužený skelnými vlákny. Nízká hmotnost také znamená jemné použití materiálů.
  • Hlavní řezné materiály:
    Zábal, streč, smršťovací
    fólie Carton: Až 2vrstvá
    lepicí páska
    Bag materiál
    Film a papírové pásy

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 6, 2 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, Pytloviny, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, plsti, Guma, lepicí páska
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Recyklovaný plast, vyztužený skelnými vlákny
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 50
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA