Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Strojní závitník HSS-E-PM 14X1,5

Artiklové číslo: 136290 14X1,5
  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: C
  • Úhel sklonu šroubovice: 40
  • Stopka: Válcová stopka s h9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M14×1,5
Povlak TiN/vaporizovaný
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 374
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 100 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
Stopka 4hran □ 9 mm
⌀ otvoru pod závit 12,5 mm
Závit ⌀ 14 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 4
Barevný kroužek červená
Počet břitů Z 4
Hloubka závitu 42 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 136290 14X1,5
EAN / GTIN 4045197883575

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
27
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
13
Ocel < 1400 N/mm
P
10
TOOLOX 33
H
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Se speciálním povlakem TiCN a vaporizovanými plochami čela.
Pro kontrolovaný odvod třísek, aby se zabránilo jejich hromadění.
Speciálně vhodné pro problematické materiály.
Lze použít s emulzí (podíl maziva nejméně 8 %).

Doporučení:

U materiálu TOOLOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN, a sice o 0,050,3 mm (viz tabulka).
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
    MF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku