MARTOR nůž SECUNORM MIZAR 1250019 , 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 1250019.17
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1250019.17
EAN / GTIN 4002632802713
Číslo výrobce 1250019.17
L-číslo L60170 860

Popis

Popis:

Vaše páka pro větší výkon. S keramickou čepelí.
Komfortní nůž SECUNORM MIZAR je vaším vstupem do světa našich vysoce kvalitních nožů na kleště. Místo posuvníku má hladkou páčku pro uvolnění čepele a místo oceli trvale ostrý keramický nůž. Můžete jej použít obzvláště všestranným a efektivním způsobem: Pro všechny běžné řezné materiály a pro širokou škálu typů řezání – díky své dokonalé manipulaci. Rukojeť je vyrobena z nejméně 50% recyklovaného plastu.
  • Základní materiál:
    Recyklovaný plast, vyztužený skelnými vlákny
  • Ergonomicky tvarovaná
    pravá handed? Levák? S SECUNORM MIZAR to nevadí. Ergonomicky navržená rukojeť kleště se perfektně hodí do každé ruky. Díky tomu je řezání pro vás obzvláště snadné. Dokonce i při vysokých frekvencích řezání.
  • Plast, který má vše,
    MARTOR se zaměřuje na udržitelnost. SECUNORM MIZAR je další bezpečnostní nůž MARTOR, který využívá vysoce kvalitní recyklovaný plast vyztužený skelnými vlákny. Je také určen pro případnou budoucí recyklaci.
  • Je to jednodušší, než si myslíte, že
    není potřeba nářadí pro výměnu čepele. Jen dvě ruce. A toto pořadí: Zcela vytáhněte pojistku 3v1, vyjměte páku, vyměňte radlici, vraťte páku zpět a pokračujte!
  • Bezpečnost s přidanou hodnotou
    pojistka 3v1 SECUNORM MIZAR je jedinečná. To vám nejen umožňuje odemknout a zamknout řezný nástroj. Ale také zahájit jednoduchou a bezpečnou výměnu čepele.
  • 2cestný použitelný nůž
    před výměnou kvalitní čepele můžete otočit jednou. Tím se zdvojnásobí provozní doba radlice – a sníží se vaše úsilí. Protože váš produkt vypadá jako nový.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 2vrstvý
    zábal, stretch, smršťovací fólie
    plastová páskovací
    lepicí páska
  • Použití řezání:
    Řezací zábal nebo strečové fólie
    Materiál Sak otevřený horní příčně řezán otevřený karton bočně řezaný / krycí páskovací páska řezaná otevřená


    lepenka nahoře

Charakteristika:

  • Rukojeť: Páčka
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 13 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, stretch, smršťovací fólie, plastový pásek, Lepicí páska, pytloviny, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra,
  • Aplikace řezání: Odřízněte fólie nebo strečové fólie, otevřete horní část sáčku příčně, odřízněte otevřenou / zakryjte stranu kartonu, odřízněte páskovací pásku, odřízněte horní část kartonu
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Recyklovaný plast, vyztužený skelnými vlákny
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 1765232,25
  • Délka výstupu radlice (max.): 20, 2 mm
  • Volitelný nůž: 65232,70, 165232,70, 5232,70, 52,70,
    5233,70, 610,70, 8852,70,
    852,42, 85233,70, 56,70
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ochrana proti korozi a kyselinám
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství