• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,8mm

Artiklové číslo: 123110 11,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 11,8 mm
Celková délka L 180 mm
Délka upínací drážky Lc 130 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Směr šroubovice pravý
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 135 mm
Užitná délka L1 112 mm
Hmotnost 169 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 10×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 112,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123110 11,8
EAN / GTIN 4045197357809
Číslo výrobce 123110 11,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
25
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciální výbrus špičky – díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění.
Velmi vysoká přesnost lícování díky 4 vodicím fazetkám, které vrták stabilizují i ve velmi hlubokých otvorech!
Přímé hlavní břity se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky i v případě materiálů jinak tvořících dlouhé třísky.

Výhoda:

Vysoká spolehlivost procesu a vysoká kvalita povrchu otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: objednávejte pod č. 123115.
Tvar HE: objednávejte pod č. 123110 + 129100 HE.